ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず
色ホワイト
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)4.2
パッケージ紙箱
ワット数最大240W(対応)