※色見本

8KKP04SA 補修塗料タッチペン ラッピング形材用 TOEX(LIXIL) 81127096 8KKP04SA 補修塗料タッチペン ラッピング形材用 TOEX(LIXIL) 81127096

補修塗料タッチペン ラッピング形材用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(13mL×2本) 注文コード 81127096 品番 8KKP04SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
クリエダーク 主成分アクリルラッカー塗料 形状タッチペン(マニキュアタイプ) セット内容濃淡2本入り 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする