日合通信電線
日合通信電線の 接続・省配線(制御機器)
日合通信電線の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日合通信電線の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
M12 防水コネクターケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81130204
品番
N-M12-4-MS-FS-2M-F オス-メス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧
DC 250V
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
材質(絶縁体)
耐熱PVC
保護等級
IP67/IP68
耐熱温度(℃)
105
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:40以下
挿抜耐久
100回以上
使用温度
【固定】-15〜70℃【可動】0〜70℃
絶縁抵抗
100MΩ以上
断面積(mm
2
)
0.5
材質(導体)
裸軟銅線