日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81130430
品番
RO-FLEX1100T 0.5sq×10c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
導体構成:19/0.18
許容電流(A)
4
外径(Φmm)
0.9
芯数
10c
導体断面積(mm
2
)
0.5sq
仕上外径(Φmm)
10.9
導体抵抗(Ω/km)
39
質量(kg/km)
144
絶縁体外径(Φmm)
2.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表