日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81130536
品番
RO-FLEX1100T 1.0sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
導体構成:37/0.18
許容電流(A)
14.4
外径(Φmm)
1.2
芯数
4c
導体断面積(mm
2
)
1.0sq
仕上外径(Φmm)
8.2
導体抵抗(Ω/km)
19.5
質量(kg/km)
94
絶縁体外径(Φmm)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表