日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(153m)
注文コード
81131130
品番
RO-FLEX3300F 2.5sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
導体構成:7/70/0.08
許容電流(A)
24
外径(Φmm)
2.3
芯数
4c
導体断面積(mm
2
)
2.5sq
仕上外径(Φmm)
12.1
導体抵抗(Ω/km)
7.98
質量(kg/km)
218
絶縁体外径(Φmm)
3.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表