画像準備中

レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(153m) 注文コード 81131148 品番 RO-FLEX3300FS 0.5sq×4c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様導体構成:90/0.08 許容電流(A)5.2 外径(Φmm)1 芯数4c 導体断面積(mm2)0.5sq 仕上外径(Φmm)7.9 導体抵抗(Ω/km)39 質量(kg/km)89 絶縁体外径(Φmm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする