日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
0.75(AWG18)
色
黒
注文コード
81131218
品番
MTW+H05V-K 0.75×1c AWG18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導体構成:33/0.18
色
黒
許容電流(A)
13
外径(Φmm)
1.1
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
0.75(AWG18)
仕上外径(Φmm)
2.7
導体抵抗(Ω/km)
21.8
質量(kg/km)
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表