日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
1.5(AWG16)
色
黒
注文コード
81131236
品番
MTW+H07V-K 1.5×1c AWG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導体構成:56/0.18
色
黒
許容電流(A)
28
外径(Φmm)
1.5
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
1.5(AWG16)
仕上外径(Φmm)
3.2
導体抵抗(Ω/km)
13.3
質量(kg/km)
21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表