日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
10.0(AWG8)
色
黒
注文コード
81131279
品番
MTW+H07V-K 10.0×1c AWG8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導体構成:7/53/0.18
色
黒
許容電流(A)
84
外径(Φmm)
3.9
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
10.0(AWG8)
仕上外径(Φmm)
6.5
導体抵抗(Ω/km)
1.91
質量(kg/km)
113
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表