画像準備中

ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(75m) 導体断面積(mm2)35.0(AWG2) 注文コード81131306 品番MTW+H07V-K 35.0×1c AWG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は導体断面積・色・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様導体構成:19/33/0.26 許容電流(A)204 外径(Φmm)7.7 芯数1c 導体断面積(mm2)35.0(AWG2) 仕上外径(Φmm)11.1 導体抵抗(Ω/km)0.5335 質量(kg/km)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする