日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(75m)
導体断面積(mm
2
)
120.0(AWG4/0)
色
黒
注文コード
81131349
品番
MTW+H07V-K 120.0×1c AWG4/0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導体構成:19/7/17/0.26
色
黒
許容電流(A)
432
外径(Φmm)
15.2
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
120.0(AWG4/0)
仕上外径(Φmm)
19.8
導体抵抗(Ω/km)
0.161
質量(kg/km)
1284
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表