日合通信電線
日合通信電線の 電線/ケーブル
日合通信電線の FA用ケーブル
日合通信電線の 固定用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(75m)
導体断面積(mm
2
)
70.0(AWG2/0)
色
緑/黄
注文コード
81131446
品番
MTW+H07V-K 70.0×1c 2色ライン AWG2/0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2色ライン、導体構成:19/7/10/0.26
色
緑/黄
許容電流(A)
318
外径(Φmm)
11.4
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
70.0(AWG2/0)
仕上外径(Φmm)
16
導体抵抗(Ω/km)
0.266
質量(kg/km)
787
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表