明和グラビア
明和グラビアの 安全保護テープ
明和グラビアの すべり止めテープ
吸着テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81131516
品番
吸着テープ
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
吸着面:アクリル発泡体、粘着面:アクリル系
幅(mm)
40
質量(g)
100
基材
ポリエステル
剥離紙
紙
巻数(m)
5