ワイヤレスキーボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81131814 品番77643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,111
販売価格(税別)
1,919

タイプライター風キートップBluetooth接続で使う場所を選ばないキーボード
タイプライター風キートップです。Bluetooth接続なので、場所を選ばず使用できます。Bluetooth ver:5.1、最大通信距離:約10m、キー寿命:500万回、キー数:78キー、キーピッチ:18.2mm、キーストローク:2.6mm、連続動作時間:マンガン電池6時間/アルカリ乾電池25時間、使用電池:単4形乾電池2本(別売)
材質:HIPS。サイズ:287×128×20mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質HIPS 寸法(mm)287×128×20
注意
※電池は別売りです。単4形乾電池2本使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする