Omni 40C+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81132067 品番OP4CA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Omni 40C+ は、高速で信頼性の高いポータブル ラップトップ充電器です。ノートパソコン、携帯電話、その他外出先で必要なあらゆる機器の充電に最適な、完璧なパワーコンパニオンです。高速充電のための高出力機能を備えたこのパワーバンクがあれば、どこにいても柔軟で信頼性の高い電源の恩恵を受けられます。Omni 40C+は、コンパクトでありながら堅牢な電力(142Wh +/-5%)を実現するよう設計されており、あなたが必要とするすべてのポートを搭載しています。

ブラック 質量(g)1100 出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5〜25V、up to 5A、100W Max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65 入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5〜25V、up to 5A、90W Max 動作温度、湿度範囲0〜40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数6 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC
注意
PowerStationの代替バッテリーとしてはご利用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81132067 OP4CA001 63557018 PP4AC002 Omni Power 40+ Omnicharge Omni Power 40+ Omnicharge 1個 73,980 税込81,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする