IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール/延長コード
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール
ケーブルドラムコーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
81132566
品番
ISK-CC300
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。
回転効率1.5倍
ドラムの飛び跳ねを防止します。
質量(kg)
コーン:4.0(1個)、ストッパー:0.5(1個)
色
シルバー
使用場所
屋外
耐荷重(t)
使用可能ドラム質量:3
安全最大荷重(kN)
14.7
適合シャフト
ISG-3000シャフト(Φ50.8)
軸穴径(Φmm)
75/105/110
商品説明動画
参考になった