※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 直流安定化電源
多出力ワイドレンジ直流安定化電源
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
0-250
定格電力(W)
1080タイプ、3出力
注文コード
81132855
品番
PSW-M1080H666
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・定格電力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
定格電力(W)
1080タイプ、3出力
出力電圧(V)
0-250
出力電流(A)
0-4.5
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
消費電力(VA)
1500
入力変動
CV/CC:128mV/9.5mA
負荷変動
CV/CC:130mV/9.5mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
CV/CC:15mVrms/10mArms
関連資料:
カタログ(2.22MB)