生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81133056 品番 9862212
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

『生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える』は、天然ゴム100%で作られたベルトです。天然ゴムは伸縮性と弾力性に優れているため、骨盤をしっかりと支え、正しい姿勢をサポートします。通気性の良い空気穴仕様なので、長時間着用してもムレにくいです。肌触りが良く、敏感肌の方でも安心して着用できます。装着補助ベルトが付いているので、誰でも簡単に装着することができます。両端はめくり上がりにくい丸型仕様です。手洗いが可能なので、手軽に衛生的に保つことができます。男女兼用製品で使用者を選ばないということも魅力の一つです。

用途骨盤矯正、腰痛対策、姿勢改善、体幹トレーニングに。 仕様手洗い可否:可 ホワイト サイズL 幅(cm)10 対象男女兼用 骨盤範囲(cm)目安:100〜110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする