9801313 ワンタッチテープ使いらくらくファスナーパンツ 股下60cm 紳士用 ケアファッション 81133844 9801313 ワンタッチテープ使いらくらくファスナーパンツ 股下60cm 紳士用 ケアファッション 81133844 9801313 ワンタッチテープ使いらくらくファスナーパンツ 股下60cm 紳士用 ケアファッション 81133844 9801313 ワンタッチテープ使いらくらくファスナーパンツ 股下60cm 紳士用 ケアファッション 81133844

ワンタッチテープ使いらくらくファスナーパンツ 股下60cm 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ2L 注文コード81133844 品番9801313
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

『ワンタッチテープ使いらくらくファスナーパンツ』は、きっちり見えてはきやすい紳士用おでかけパンツです。取外し簡単なワンタッチテープ仕様で前開きタイプなので、脱ぎはきしやすく、ウエスト総ゴムではき心地がらくらくです。大き目な引き手でチャックの開け閉めもラクラクです。洗濯機洗いが可能なので、お手入れも簡単です。両脇と両後ろにポケットが付いているので、小物の持ち運びに便利です。ベルトループが付いているので、ベルトを通すことでズボンをしっかりと腰に固定でき、ズボンが下がったりずれたりすることを防ぎます。

用途紳士用のおでかけ用パンツに。 仕様ベルトループ有無:有、洗濯機使用可否:可 ネイビー サイズ2L タイプウエスト部:総ゴム、前ファスナー 対象紳士 ポケット両脇、両後ろ 適応ウエスト(cm)目安:94〜104
注意
※ウエストゴム取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする