※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード81134980
品番A210W
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,230
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。
5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。
接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。