※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード81135339
品番HK7113GHDZELB
参考基準価格(税別)¥85,020
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。
A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。
カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。
電気用品安全法(PSE)適合品です。