※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード81135348
品番HKC2800UL
参考基準価格(税別)¥133,720
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。
入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。
さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。
本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。
別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
電気用品安全法(PSE)適合品です。