4220-2 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機 81135479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水形プレート 専用コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81135479品番4220-2
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。
通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする