※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード81135594
品番HA7186MS
参考基準価格(税別)¥42,210
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。