佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の ガス分析
佐藤計量器製作所の 検知器
壁掛け用アタッチメント
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81141395
品番
8995-00
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
付属品
取扱説明書 1部
材質
ABS
質量(g)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44〜104×13〜29×70〜52
設置場所
壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)
耐荷重(g)
約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)
RoHS指令(10物質対応)
対応