BS吹き矢 木のおもちゃ (6歳から) 紙矢 的あて

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81141465 品番TYBSTGA422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

狙いをさだめて勢いよくフーッ!
付属の紙を丸めて作った矢を吹き矢にセット。息を吹いて矢を放ち、的を倒しましょう
的までの距離を競ったり、全ての的が倒れるまでの回数を競ったりと、ルールを自由にアレンジ可能
矢の仕上がりで飛び方が変わるので、じっくりと試行錯誤して楽しむことが可能

用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ 対戦ゲーム パーティーグッズ キッズ プレゼント 吹矢 的あて 付属品吹き矢、的(3個)、紙(50枚) 材質合板、木、紙 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)的サイズ:大 8×7×1、中 6×6.8×1、小 5×5.7×1 適合年齢(歳)6歳から 本体寸法(cm)直径Φ2.8×高さ50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする