BS忍者キャッチャー 木のおもちゃ (4歳から) ランチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81141474 品番TYBSTGA429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空高く飛ばした忍者をキャッチしよう!
キャッチできた忍者の数を競うゲーム
どうすれば高く飛ばせるかな?どうすれば一度にたくさんキャッチできるかな?工夫を重ねると、もっと楽しい!
シンプルな遊び方で、プレイヤーに合わせてルールをアレンジできることもポイント

用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ 対戦ゲーム パーティーグッズ キッズ プレゼント ラケット コルク 忍者ゲーム 付属品ランチャーボード、台座、ラケット、忍者(6体) 材質木、合板、コルク、ポリエステル 質量(g)730 直径×高さ(cm)忍者サイズ:2.8×4.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×65×5.5 寸法(横×縦)(cm)ラケットサイズ:29×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする