ダッドウェイ
ダッドウェイの 玩具/おもちゃ
ダッドウェイの その他一般玩具
BSパンチングボール 木のおもちゃ (6歳から) 直径9cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81141490
品番
TYBSTGA430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ジャブ!パンチ!パンチングボール
木やドアフレーム、梁などにつるして遊ぼう!
ひっかけやすい開閉式ハンガー
紐を結んでお好みの長さに調節可能
大人も夢中になっちゃうかも!?
用途
アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ パーティーグッズ キッズ プレゼント ストレス発散 パンチ ボール ボクササイズ
材質
合板、合成ゴム、EVA 樹脂
質量(g)
90
直径(Φcm)
ボールサイズ:9
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
14×21×1.7
適合年齢(歳)
6歳から