リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81141535 品番TYGN2120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

踏み石の上を歩いてバランス感覚を養おう!
大3点、小3点のセット
滑り止めのゴム加工付きで安全に遊べます

用途室内遊具として。とび石 キッズ おもちゃ 玩具 遊び バランストレーニング リバーストーンズ セット内容大×3、小×3 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 質量(g)大:520、小:240 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大:38×37×8、小:26×26×4.5 適合年齢(歳)2歳から
注意
※色、デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする