Hola Toys
Hola Toysの 玩具/おもちゃ
Hola Toysの ベビートイ
手あそびハウス (対象10ヵ月から)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81141569
品番
TYHOLHE898600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
あそびいっぱいのしかけおもちゃ
しかけと一緒にたのしいサウンド付き
9種類の子どもの興味を引くアクティビティ
遊びを通じて学びをサポート
大人の真似をすることで、子どもの観察力、想像力を育みます
用途
手あそびおもちゃとして。しかけ 知育玩具 赤ちゃん ベビー 音 音楽 メロディ 手遊び ごっこ遊び
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン
使用電池
単4電池×3本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×5×19.4
適合年齢(歳)
10ヵ月から
注意
※商品仕様は予告なく変更される場合があります