エステー
エステーの 動物用品
エステーの 動物用品その他
猫用 ニャンとも清潔トイレ おしっこチェックキット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1回分×2個)
注文コード
81141736
品番
オシツコチエツクキツト×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
おしっこの変化を早期発見!
おしっこの濃度がひと目でわかる!
カラーチャートで色をチェック!
用途
愛猫の健康チェックに。 エステー 猫用 ニャンとも清潔トイレ にゃんともトイレ おしっこチェックキット システムトイレ おしっこ検査キット 簡易検査 比重チェック おしっこチェッカー 猫尿検査 尿チェッカー トイレ 検査キット 健康管理 濃度検査 色チェック 量チェック ねこ ネコ
セット内容
(1回分あたり):おしっこ比重チェッカー、おしっこトレー1セット(2枚)、汚れ防止用ニャンとも清潔トイレシート1枚、使い方ガイドブック
材質
比重チェッカー:PE(本体・中栓)、PP(スクリューキャップ)、ABS(比重ビーズ) / トレー:紙、PP / シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤
容量(mL)
比重チェッカー容量:約10
タイプ
1回分×2個セット
寸法(横×縦)(mm)
シート(外寸)45×35
寸法(横×縦×深さ)(mm)
トレー:290×200×8
注意
※3カ月に1度を目安に、定期的なチェックをおすすめします。
※おしっこ比重チェッカーは1回使い切りです。1度使用したものを再使用しないでください。
※本品は猫の尿比重を簡易的にチェックするものです。猫の疾患や症状を診断、治療するものではありません。
※いつもと違うと感じたら獣医師への相談をおすすめします。採ったおしっこをそのまま動物病院に持参することもできます。