ライブ用イヤープラグPOM1000は、密閉と開放、2つのモード切り替えが可能な特許機構(※特許第10-2111668号)を搭載しています。高周波等の小さな音が気になる方向けのクローズドモード(密閉)と、エアホール設計によって空気循環を行い、より自然な遮音を行うオープンモード(開放)の2つを切り替えて使用可能です。クローズドモード時は最大-35dB(2-3KHz)カット。また音質を可能な限り下げることなく、より自然な音量減衰が出来るよう設計。オープンモード時はコンサートホール等での使用環境を想定して設計しています。また蒸れや湿気対策用の吸収排出用吸音材を使用。イヤーピース付け替え方式を採用。医療用シリコン素材のSednaEarfit MAX(S/M/L)と、TPE素材のSednaEarfit XELASTEC(SS/MS/ML)が付属。取り外して洗える為、清潔に使用できます。ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することも可能な為、ユーザーの好みに合わせて自由にフィッティングが調整可能。イヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチなど付属品も充実。