Chromebook Plus 514 (Core i3-N305/8GB/128GB SSD/14.0型/ChromeOS/スチールグレイ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81141840 品番CB514-4HT-N38Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,628
販売価格(税別)
81,480

IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。キーボード(Acer FineTipキーボード(78キー/日本語))。操作時 : 5℃-35℃、非操作時 : -20℃-65℃、湿度 : 操作時・非操作時 : 20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2530g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。

使用CPUCore i3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする