Crucial
Crucialの PCパーツ
Crucialの 内蔵型SSD
Crucial BX500シリーズ SATA接続 2.5型 SSD 500GB 3年保証 CT500BX500SSD1JP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81141937
品番
0649528-929716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,653
販売価格(税別)
¥
6,048
バスケットに入れる
【容量】500GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA
【Read】550MB/s
【Write】 500MB/s
【保証年数】3年
容量(GB)
500