CFD Selection DDR4-3200 ノート用メモリ SO-DIMM 16G 永久保証 D4N3200CM-16GQ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81142174 品番4988755-063562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

【区分】ノート用
【容量】16GB×1
【規格】DDR4-3200(PC4-25600)
【応答速度】CL22
【保証】永久保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする