ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1080/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81142908 品番XL2586X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度
リフレッシュレート540Hz
応答速度最短で0.5ms(GTG)
デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2
プリセットされた3種のFPSモード搭載
新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく
Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30〜+30の間で調整することが可能
VESA Standard Adaptive-Sync対応
HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 1.4 x 1 4系統入力
付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)
ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
OSDメニューがより簡単に操作可能
小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする