【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど)▼接続(USB-A※2台目の機器への無線接続時:Bluetooth/動作範囲最大30m) ▼メインユニットサイズ(幅193mm 高さ65mm 奥行き175mm) ▼本体重量(99g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ▼USBを差したデバイスとは別のデバイスにBluetoothで同時接続「デュアル接続」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書