ProAV向けPoE+対応(110W) 1Gポート×9 SFPスロット×1 フルマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81145340 品番GSM4210PD-100JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする