液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81146347 品番JN-V3152UHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.182 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比3000:1 解像度3840×2160 保証期間2年(保守) 視野角178°(垂直)/178°(水平) ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1、HDMI×2 VESAマウント(mm)75×75(M4×7mm) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節あり 高さ調整範囲(mm)130 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)10〜90 最大表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% フリッカーフリーYES リフレッシュレート(Hz)60 角度調節あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする