Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 5年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81146505 品番0649528-940957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【フォームファクター】M.2 2280
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【ヒートシンク】無
【製品保証】5年

型番CT2000T705SSD3-JP 容量(TB)2 読取速度(MB/s)14500 書込速度(MB/s)12700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする