CFD SFT4000G シリーズ M.2 2280 NVMe接続 極薄ヒートシンク付き SSD 3年保証

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 注文コード81146514 品番4988755-067195
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

【フォームファクター】M.2 2280
【インターフェース】PCIe Gen4×4
【シーケンシャルリード】4400MB/s
【シーケンシャルライト】3800MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】3年

型番CSSD-M2L2KSFT4KG 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする