代表画像

SF-M404 Gベルト エスファクトリー 81146618 SF-M404 Gベルト エスファクトリー 81146618 SF-M404 Gベルト エスファクトリー 81146618 SF-M404 Gベルト エスファクトリー 81146618

Gベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8セット) 注文コード81146618 品番SF-M404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。
4本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で2段積みしている背の高い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。

用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(段積みした貨物に使用) セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×4本 規格4本・可動
注意
※新品をご利用いただき、適切な個数と配置、適切な施工・締め付けをお守りの上、ご使用ください。

商品説明動画

【物流改善・荷崩れ防止】カチッと取り付け、ガチっと固定『Gベルト』!!
【コンテナ内の荷崩れ防止】1分で分かるGベルト取り付け方【ラッシングベルト】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする