商品画像

SF-E202 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー 81146636 SF-E202 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー 81146636 SF-E202 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー 81146636 SF-E202 6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型 エスファクトリー 81146636

6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81146636 品番SF-E202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。
その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。
装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。

用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト 縦(mm)1100 横(mm)3450 生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3

商品説明動画

6輪カート用荷崩れ防止ベルト 取り付け方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする