VHS30EW-02-HS-D VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様 SMC 81207826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHS30EW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 ダブルアクション パネルマウント仕様

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81207826
品番
VHS30EW-02-HS-D
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
オプション
セットナット付(パネルマウント用) / 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
表示単位
製品銘板の単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする