- ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO 81229587

- ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO 81229587
- ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO 81229587
- ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO 81229587
- ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO 81229587
- ブラケット DF 3-WAY MOUNT READY GO 81229587

ブラケット DF 3-WAY MOUNT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81229587
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
用途
Fully Machined CNC Aluminium body 、 Plastic resin insert
For Garmin Edge / Wahoo / GoPro
Hinge design for easy mounting
Weight : 38g (Aluminium body)
Fits : 31.8 - 25.4 mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする