BG2101 サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO 81229621

 

BG2101 サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO 81229621
BG2101 サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO 81229621
BG2101 サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO 81229621
BG2101 サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO 81229621
BG2101 サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GO 81229621

サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81229621
品番
BG2101
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
INSTALLATION:Hook straps fastening
SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 -34.9 mm
COLOR:Matte Black
MATERIAL:420 denier nylon
CAPACITY:0.35L
WEIGHT:45g
色
black

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする