曜日別特売
DXA-HA13 DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイション 81230829

代表画像

DXA型用オプション 補助足場

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
適合DXA-13サイズ
DXA-13サイズ
DXA-15A、15A、15AT、18AT
内容量1台注文コード81230829品番DXA-HA13
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。
足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※保管収納寸法(mm)
DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110
DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105
※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません

用途
入角・壁面の作業に最適です。
適合
DXA-13サイズ
質量(kg)
4.5
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
680×545×110
材質
アルミ合金
板厚(mm)
【足場】50
床寸法(mm)
359×500
最大使用荷重(kg)
150
関連資料:(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする