4976124051043 室内用 水性エコファミリー 0.7L ニッペホームプロダクツ 81231346

4976124051043 室内用 水性エコファミリー 0.7L ニッペホームプロダクツ 81231346
4976124051043 室内用 水性エコファミリー 0.7L ニッペホームプロダクツ 81231346

室内用 水性エコファミリー 0.7L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ベビーブルー
内容量1缶注文コード81231346品番4976124051043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

新エコマーク基準認定商品です。
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。
光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。
防かび仕様です。

用途
室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。
トラスコ品番
859-9026
色
ベビーブルー
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
容量(L)
0.7
塗布面積(m2)
約6
乾燥時間(時間)
夏(30度)約1、冬(10度)約2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約4以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする