4976124875724 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 81231371

4976124875724 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 81231371
4976124875724 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 81231371
4976124875724 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 81231371
4976124875724 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 81231371
4976124875724 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 81231371

室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81231371
品番
4976124875724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。

用途
室内の壁用、天井などに。
トラスコ品番
718-6612
材質
容器:PP
色
ウォールホワイト
容量(L)
6
塗布面積(m2)
約16~20(1回)
乾燥時間(時間)
夏(30℃):約2/冬(10℃):約5
危険物の類別
非危険物
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする